曜日別特売
1454-1210 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用 ストア・エキスプレス 28988875

1454-1210 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用 ストア・エキスプレス 28988875
1454-1210 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用 ストア・エキスプレス 28988875
1454-1210 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用 ストア・エキスプレス 28988875
1454-1210 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用 ストア・エキスプレス 28988875

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm スリット芯々118.8用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット種別D10cm注文コード28988875品番1454-1210
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1 ブラケット・ブレ止め金具×各2種別D10cm材質スチール製 クロームメッキサイズ角バー:W118.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)25
注意
※スリット芯々88.8/118.8cm兼用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする