1466-742 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm ホワイト ストア・エキスプレス 28988997

1466-742 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm ホワイト ストア・エキスプレス 28988997
1466-742 システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm ホワイト ストア・エキスプレス 28988997

システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット種別D25cm注文コード28988997品番1466-742
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2種別D25cm材質スチール製 焼付塗装サイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角耐荷重(kg)25
注意
※スリット芯々58.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする