曜日別特売
TA416GP グリーンレーザーポインター イチネンTASCO 28989513

グリーンレーザーポインター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28989513品番TA416GP
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。
赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含)
可視光緑色半導体レーザー
レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m
電源…アルカリ単5電池×2本
電池寿命…連続使用で2時間
材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする