曜日別特売
3320-2010 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック ストア・エキスプレス 28989514

3320-2010 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック ストア・エキスプレス 28989514
3320-2010 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック ストア・エキスプレス 28989514

システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(cm)10
内容量1セット(10本)注文コード28989514品番3320-2010
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ボリューム陳列に最適です。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装径(Φmm)6耐荷重(kg)2長さ(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする