3330-20 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989715

3330-20 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989715
3330-20 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989715

システム什器 角バー用5連掛けハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別傾斜
内容量1本注文コード28989715品番3330-20
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。

種別傾斜材質スチール/クロームメッキ径(Φmm)19耐荷重(kg)5長さ(cm)25傾斜角度(°)20ピッチ(cm)4.5
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする