ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用5連掛けハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種別
水平
傾斜
水平
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28989724
品番
3330-25
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
種別
水平
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
25.5
ピッチ(cm)
5
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。