3330-500 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989810

3330-500 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989810
3330-500 システム什器 角バー用5連掛けハンガー ストア・エキスプレス 28989810

システム什器 角バー用5連掛けハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード28989810品番3330-500
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装ブラック径(Φmm)19耐荷重(kg)5長さ(cm)25.5傾斜角度(°)20ピッチ(cm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする