3330-505 システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル ストア・エキスプレス 28989828

3330-505 システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル ストア・エキスプレス 28989828
3330-505 システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル ストア・エキスプレス 28989828

システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード28989828品番3330-505
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装ブラック径(Φmm)19耐荷重(kg)5長さ(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする