曜日別特売
TA961YG ゴーグル型保護メガネ イチネンTASCO 28989958

ゴーグル型保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28989958品番TA961YG
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
紫外線を99.9%カット
外側レンズはキズつきにくく、内側レンズはくもりにくい仕様です。
軽量タイプで視界がワイドです レンズ…APレンズ(ポリカーボネート製) 厚さ0.5mm
フレーム…軟質ビニール 質量…79g
メガネ併用可能型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする