曜日別特売
TA649GT コードリール イチネンTASCO 28989985

コードリール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28989985品番TA649GT
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯
コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個
質量…7.0kg 電源パイロットランプ付
手動温度センサー機能付 防塵キャップ付
ドラム空転止め付30m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする