ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用小物フックハンガー 45°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種別
7連掛け
5連掛け
7連掛け
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28990029
品番
83337-210
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
傾斜が強いので、カラー展開に適しています。
用途
ネジは脱落防止機能付き
種別
7連掛け
材質
スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)
6
長さ(cm)
25
高さ(cm)
15
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。