ストア・エキスプレス
システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
サイズ
奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
奥行24cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
奥行36cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28990160
品番
1450-113
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2
種別
D30cm
材質
スチール製 クロームメッキ
サイズ
奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
耐荷重(kg)
30
注意
※スリット芯々88.8cm専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650