1450-752 システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm ストア・エキスプレス 28990309

1450-752 システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm ストア・エキスプレス 28990309
1450-752 システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm ストア・エキスプレス 28990309
1450-752 システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm ストア・エキスプレス 28990309

システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズ奥行30cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
奥行30cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
奥行24cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
奥行36cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
内容量1セット注文コード28990309品番1450-752
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2種別D30cm材質スチール製 クロームメッキサイズ奥行30cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm耐荷重(kg)30
注意
※スリット芯々58.8cm専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする