曜日別特売
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467

 

3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467
3745-5709 システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990467

システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W90cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード28990467品番3745-5709
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。

材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)20色(柄)ラスティック柄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32 、内寸:80.4×33×22
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき649/税込714
北海道地方数量1につき1,062/税込1,168
沖縄地方数量1につき1,652/税込1,817
離島数量1につき1,652/税込1,817
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする