TA673SL-70S サイディング木工用コア(一体型・SDS) イチネンTASCO 28990929

サイディング木工用コア(一体型・SDS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28990929品番TA673SL-70S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様品質重視のスタンダードタイプ。 回転専用。 用途…金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、 スレート、塩ビ等70有効長(mm)150シャンク形状SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする