981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966

981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966
981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966
981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966
981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966
981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966
981-1305 システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用 ストア・エキスプレス 28990966

システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W120cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード28990966品番981-1305
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)6.5耐荷重(kg)30色(柄)エクリュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×40×8、台輪部:116.1×37.5×5.5
注意
※アジャスター付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする