曜日別特売
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237

※着用例(モデル176cm/ブラックLL)

PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
PPE-WVT001NV-M 防寒ベスト モノタロウ 28991237
モノタロウ

防寒ベスト

(17件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
内容量1着サイズMネイビー注文コード28991237品番PPE-WVT001NV-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防寒仕様のベストです。中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。

材質
(表地)ポリエステル100%
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%
用途作業全般時の防寒着として種別ベストネイビーサイズM胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42着丈(cm)64機能防寒・保温適応身長(cm)160~170中綿(g)150適応胸囲(cm)84~92
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。※タンブラー乾燥はしないでください。※濡れたまま放置しないでください。※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28991246
2026-01-13
用途: 自動車のメンテナンス等
医療・福祉・介護関連業

防寒ベストってどんなもんだろうと思い購入。届いて試着してみたところ、サイズ感が丁度良くて、作業時にのみ着るつもりが、部屋着としても暖かくて動きやすいので、そのまましばらく着てました。暖房費の節約にも一役買ってくれそうです。もう一着、色違いがあっても良いかなとも思っているので、来シーズンにまた考えたいと思います。

2026-01-08
用途: トラック整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2023年に購入したものがだいぶ傷んできたところでお安くなっていたので購入。旧型よりジッパーが丈夫そうなものに替わっていて耐久性に期待。

2025-12-17
用途: 自動車整備

新品って暖かいんですね。今まで着ていたものは中綿が劣化しているのか。

2025-11-07
用途: 屋外作業
鏡神社

寒い日の着用は結構温かいので良かった。小生には3Lでぴったりであったが4Lがあれば厚手のシャツの上でも楽になると思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 28991255
2025-11-24
用途: 普段使い
製造業

開封した時にニオイを感じましたが、陰干ししたところニオイが気にならなくなりました。
とても軽いのに暖かいです。

2025-12-22
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

対象商品 : 28991264
2025-04-04
用途: 外作業
サービス業

つなぎ服の内側に着用、厚みもちょうど良く作業の合間にからだの冷えを防ぐのにちょうど良い感じ

2024-11-20
用途: 物流作業
卸売・小売業

寒くなってきたので買ってみました。お手頃なのに綿がたくさん入っていて暖かく、とても気に入りました。ちょっとした外での作業にも便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする