使用例
明和グラビア
吸着トイレマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
28991535
品番
ETJM-10150 80cmx145cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏面吸着でずれにくい。
防水なのでお手入れ簡単
用途
トイレマット
材質
本体:塩化ビニル樹脂/ガラス繊維、裏面アクリル樹脂
色
ブルー