曜日別特売
TA381C-10A ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン イチネンTASCO 28992855

ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(10m)
内容量1個(10m)注文コード28992855品番TA381C-10A
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
最高使用圧力…1.0MPa
破壊圧力…3.0MPa
超軽量(従来ホースの1/2)
レギュレーター側、トーチ側のカプラーも付属しています。アセチレン、
サンソ長さ10m
長さ(m)10

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする