アスベル
ジョイント分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(27L)
1個(27L)
1個(33L)
色
ライトグレー
ブルー
ライトグレー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(27L)
注文コード
28993958
品番
A6645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
265
色
ライトグレー
高さ(mm)
520
質量(g)
1251
奥行(mm)
367
容量(L)
27
フタの種類
かぶせ式