ジョイント分別ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(27L) 注文コード 28993967 品番 A6645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ポリプロピレン 幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)520 質量(g)1251 奥行(mm)367 容量(L)27 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする