アスベル
分別ペダル2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(40L)
注文コード
28994037
品番
A6602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・底板・フレーム・ポリ袋止め・フック・止め具:PP、ペダル・ロッド:PS
幅(mm)
360
色
ホワイト
高さ(mm)
825
質量(g)
3230
奥行(mm)
310
容量(L)
40.0(上段:20+下段:20)
フタの種類
ペダル式