曜日別特売
TA738FE パワーグリップスタビードライバー イチネンTASCO 28994955

パワーグリップスタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
内容量1個注文コード28994955品番TA738FE
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様
No.2全長
(mm)82
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)25材質(グリップ)成型樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする