曜日別特売
TA737GP-100 ボールグリップドライバー イチネンTASCO 28996818

ボールグリップドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)100
全長(mm)200
内容量1個注文コード28996818品番TA737GP-100
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)PP/PVC仕様#2軸長×全長(mm)100×200軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)101軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする