曜日別特売
TA674ML-65 マルチレイヤーコアドリル イチネンTASCO 28997308

マルチレイヤーコアドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。 レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合せた位置決めが簡単に行えます。 断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。 チャックサイズ…10mm 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード) Z軸スピンドル(SDSタイプ)・センタードリル・センタービン標準装備65全長(mm)330有効長(mm)150注文コード28997308品番TA674ML-65
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。センターピン、センタードリルを標準装備。素材に合せた位置決めが簡単に行えます。
断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。 チャックサイズ…10mm
使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
Z軸スピンドル(SDSタイプ)・センタードリル・センタービン標準装備65全長(mm)330有効長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする