TA840LS-5 脚部開脚伸縮式2連はしご イチネンTASCO 29001359

脚部開脚伸縮式2連はしご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(m)7.86~8.07
内容量1個注文コード29001359品番TA840LS-5
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
スタビライザー式で安定性を向上。 最大使用質量…100kg
・開脚+伸縮脚短~閉脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い~一番高くなる寸法)
はしごの長さが地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。
7.86~8.07m重量20.2kg
全長(m)7.86~8.07質量(kg)20.2最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43材質アルミ使用角度(°)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする