曜日別特売
TA746NA 小ネジ外し機能付プライヤ イチネンTASCO 29003538

小ネジ外し機能付プライヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29003538品番TA746NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
便利な小ネジ外し機能付です。
くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。
両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm
先端頭部厚…11mm
質量…250g
先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする