曜日別特売

専用脚立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
天板高さ(m)1.98
内容量1個注文コード29004606品番TA840LM-4
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
便利で軽い! バーを持ち上げるだけの簡単操作
幅広踏ざん55mm
最大使用質量…130kg1.98m質量6.9kg
天板高さ(m)1.98収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2095×685×170質量(kg)6.9最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)1377設置寸法・幅(mm)683はしごの長さ(m)0収納寸法・幅(mm)685収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)2095天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする