曜日別特売
TA732MZ-34 全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO 29004685

全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29004685品番TA732MZ-34
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮!
全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。
対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。
W3/8、W1/2が兼用で使用できる
W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転)
W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm
質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする