曜日別特売
TA669MD-6 中ぐりドリルソー イチネンTASCO 29005263

中ぐりドリルソー

商品レビューを投稿する
内容量1個径(Φmm)6注文コード29005263品番TA669MD-6
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様
穴あけと同時に、模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にクリヌキ作業ができます。木材・硬質建材・アルミ板・薄い鉄板・銅板・真鍮板・ステンレスなどの穴ぐりに使用できます。 サイズ…全長:95mm
ビットの有効長…40mm
ビットの材質…ハイス鋼6mm質量(g)26
径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする