曜日別特売
TA748KB-5 片手ハンマー(柄付) イチネンTASCO 29007257

片手ハンマー(柄付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様JIS規格以上のアメリカフェデラル規格採用。 木柄は、含水率18%以下の良質の樫を使用しています。 材質…構造用炭素鋼 S53C 完全焼入…HRC40°~50°(頭部) 、 HRC35°~45°(先端)#1/2質量(g)250径×全長(mm)26×300注文コード29007257品番TA748KB-5
参考基準価格(税別)¥2,305販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
JIS規格以上のアメリカフェデラル規格採用。
木柄は、含水率18%以下の良質の樫を使用しています。 材質…構造用炭素鋼 S53C 完全焼入…HRC40°~50°(頭部) 、 HRC35°~45°(先端)#1/2質量(g)250径×全長(mm)26×300
サイズ#1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする