TA649KS 漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO 29008569

漏電遮断器付コードリール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29008569品番TA649KS
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様
電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg
コンセント個数…4個 屋内用
電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付
漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付
ドラム空転止め付30m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする