D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル丸首カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
グレー
ネイビー
濃紺
サックス
ピンク
サイズ
LL
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29011326
品番
D-1005
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。スリム&ショートでカジュアルな着こなしにもOK。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
102
混率(%)
アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
性別
女性用