D-PHASE(ディーフェイズ)
7ゲージカーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
濃紺
グレー
ピンク
サイズ
LL
M
L
LL
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29011475
品番
D-1008
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
素材・縫製と共に安心の日本製。太いゲージでざっくりとした編地。寒い日もこれ1枚あれば大丈夫
色
グレー
サイズ
LL
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70・ウール30、7ゲージ天竺編
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
性別
女性用