INAX(LIXIL)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルーグレー
方式
流動方式
注文コード
29012350
品番
DWT-ZA182W/BB7
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
色・方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
ブルーグレー
方式
流動方式
使用地区
寒冷地用
関連資料:
(0.23MB)