D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル配色カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー×ホワイト
パープル×ホワイト
濃紺×ホワイト
濃紺×杢グレー
杢グレー×ホワイト
杢グレー×濃紺
ピンク×ホワイト
ピーチピンク×ホワイト
エンジ×ホワイト
オレンジ×ホワイト
サックス×ホワイト
グレー×ホワイト
サイズ
S
S
M
L
LL
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29012568
品番
D-1013
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。優しく軽やかな印象の襟元バイカラー、柔らかな色彩のバリエーション
色
グレー×ホワイト
サイズ
S
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
胸囲(cm)
92
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
性別
女性用