INAX(LIXIL)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1個
方式
水抜き方式
色
オフホワイト
注文コード
29012569
品番
DWT-ZB152N/BN8
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
方式・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
オフホワイト
方式
水抜き方式
使用地区
寒冷地用
関連資料:
(0.23MB)