曜日別特売
D-2001 抗ピルメンズカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 29012604

抗ピルメンズカーディガン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
濃紺
サイズS
内容量1枚注文コード29012604品番D-2001
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素材・縫製共に安心の日本製。定番のVネックメンズタイプで、7色の豊富なカラー展開

濃紺サイズS仕様抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能胸囲(cm)102混率(%)アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)63性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29012717
2023-07-08
用途: 営業訪問、事務作業時の防寒。
有限会社ブルースパイスサービス業

派手さがなく、堅実でシンプルな男性用カーディガンがなかなか見つからず、この製品にたどり着いた。生地が薄い割には丈夫なつくりで網目が細く、手触り感もよい。ピリング加工(毛玉になりにくい)にどれほどの効果があるか、まだ1シーズンしか使っていないので今後に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする