D-PHASE(ディーフェイズ)
スナップボタンカーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
グレー
ピンク
サイズ
M
L
LL
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013015
品番
S-02
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内側スナップボタンでフロントがもたつかず、すっきり着こなせ、脱ぎ着しやすい。ほどよくストレッチの効いたスムース起毛素材で動きやすく、肌触りも柔らか
色
ピンク
サイズ
M
仕様
前中央・スナップボタン留め、家庭洗濯(弱)可能
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿98、ポリウレタン2、スムース起毛
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
性別
女性用