INAX(LIXIL)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
使用地区
一般地用
注文コード
29013278
品番
DWT-ZC181/BU8
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色・方式・使用地区
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
アイボリー
使用地区
一般地用
操作パネル
壁リモコン型
温水貯蔵方式
貯湯式
関連資料:
(0.23MB)