D-PHASE(ディーフェイズ)
レディースポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ネイビー
サックス
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013925
品番
C-06
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
スキッパー衿のほどよい開き具合と衿、袖のライン使いが爽やかな、スポーツウエアのようなデザイン。吸汗・速乾素材を使用しサラッとした着心地で、長時間の勤務も快適にサポート
用途
レディース対応
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル65、綿35 クールマックスメッシュ
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
64
生地性能
吸汗速乾