代表画像
D-PHASE(ディーフェイズ)
メンズポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
サックス
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29014056
品番
C-22
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
スキッパー衿のほどよい開き具合と衿、袖のライン使いが爽やかな、スポーツウエアのようなデザイン。吸汗・速乾素材を使用しサラッとした着心地で、長時間の勤務も快適にサポート
用途
メンズ対応
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル65、綿35 クールマックスメッシュ
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
生地性能
吸汗速乾