D-PHASE(ディーフェイズ)
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
マリンホワイト
ロイヤルブルー
ヴィンテージワイン
インディゴブルー
エメラルドグリーン
フレンチピンク
イングリッシュラベンダー
マリナーラワイン
インディゴフレッシュ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
52
43
45
47
49
52
55
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29014214
品番
DS-2001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
動きやすさ、着脱のよさを考えたベーシックなスクラブです。9色の豊富なカラーバリエーションが揃っているので、チームで色を揃えるのにもべんりです。
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
仕様
前・左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ブロード)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
注意
※マリンホワイトは襟元とポケットにインディゴブルーのパイピング。マリナーラワインとインディゴフレッシュは襟元とポケットにホワイトのパイピング。女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。