曜日別特売
DS-2001K 男女兼用スクラブ(くまモン刺繍入り) D-PHASE(ディーフェイズ) 29015054

男女兼用スクラブ(くまモン刺繍入り)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
肩幅(cm)52
内容量1枚注文コード29015054品番DS-2001K
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

両脇にスリット入りで動きやすくデザインされた男女兼用スクラブ。右肩のドットボタンで着脱が簡単です。左胸ポケット上には、聴診器を下げた「くまモン」の刺繍入り

ロイヤルブルーサイズLL仕様前・左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35(ブロード)肩幅(cm)52袖丈(cm)22着丈(cm)73アズワン品番64-6434-02
注意
※マリンホワイトは襟元とポケットにインディゴブルーのパイピング。女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29015343
2022-05-11
用途: 動物病院での診察
有限会社 パル動物病院医療・福祉・介護関連業

物は良いが、くまモンが黒いため濃い色のスクラブだと目立たない。

対象商品 : 29015054
2021-08-11
用途: 動物の手術時
教育・研究機関

ロイヤルブルー、とても綺麗な色でした。くまモンの可愛い刺繍も目立つ色なので、満足です。

対象商品 : 29014957
2020-04-25
用途: 病院勤務時
その他業種

くまモン好きには堪らないです。着丈がやや短いのでお尻を全て隠したい方には向かないかもしれませんが、短すぎると言うこともなく、生地は少し固めかもですが、着心地も悪くないです。
肩幅が他のものよりもあるので、女性はやはりワンサイズ下が良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする