D-PHASE(ディーフェイズ)
カープスクラブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
L
LL
3L
肩幅(cm)
47
45
49
52
55
着丈(cm)
67
63
70
73
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29015386
品番
CA-2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カープのスクラブが登場。背中のチーム名はハイクオリティユニフォームと同等の刺繍ワッペン仕様。左胸のCマークは刺繍仕様。
色
レッド
サイズ
M
仕様
右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。