曜日別特売
YB-2006 ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015508

YB-2006 ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015508
YB-2006 ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015508
YB-2006 ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015508
YB-2006 ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ) 29015508

ベイスターズスクラブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)52
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード29015508品番YB-2006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

ベイスターズのスクラブが登場。左胸のBマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様

横浜ブルーサイズLL仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100(ツイル)肩幅(cm)52袖丈(cm)22着丈(cm)73
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする