曜日別特売
OX-3002 クロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー) オキシパス 29015946

クロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード29015946品番OX-3002
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。足全体を包み込むタイプでお仕事の仕事をしっかりホールド。

用途女性用ホワイトサイズ(cm)23.5~24材質合成皮革標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)機能帯電防止機能足幅3E相当ヒール(cm)約3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする