OX-3004 クロッグサンダル オキシパス MAUD(モード) オキシパス 29016339

クロッグサンダル オキシパス MAUD(モード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード29016339品番OX-3004
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン。

用途女性用ホワイトサイズ(cm)22.5材質合成繊維、合成皮革標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)足幅3E相当ヒール(cm)約3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする