IM-NSS6S 12462 6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL 29017215

IM-NSS6S 12462 6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL 29017215
IM-NSS6S 12462 6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL 29017215

6機能スイベルグリップノンスリップレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード29017215品番IM-NSS6S 12462
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。

全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29017215
2019-03-09
用途: ビニールハウス組み立て作業です
農・林・水産業

もちろん使い勝手サイズ高所での作業いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする