IM-DFGK22 12452 ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOL 29017337

ダブルフレキ軽量ギアレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)303
寸法D1(mm)45.7
サイズ(mm)22
内容量1本注文コード29017337品番IM-DFGK22 12452
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい!
2回曲がると回しやすい!
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。

サイズ(mm)22全長(mm)303質量(g)365寸法D1(mm)45.7寸法D2(mm)39寸法T1(mm)9.8寸法T2(mm)13

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする